サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2〜24 注文コード79488415 品番ATJK-20-8P
参考基準価格(税別)¥1,557 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は極数など140種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 極数2〜24 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)10 定格通電電流20A/30A/40A 締付トルク1.2〜1.8N・m 適合電線(mm2)(JIS)2/3.5/5.5 取付け方法直付 結線方式ネジアップ ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする