3Way カーインバーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79493218 品番SV-7312
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。
定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。
USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。
12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。
様々な保護機能を備えた安心設計となっています。

用途
使用電力の目安
電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W
USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)
USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W
USB充電最大:18W
TypeC充電最大:18W
付属品取扱説明書、保証書(6か月分) 材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼 出力(W)定格70/最大80(コンセント) 電流(A)空運転:0.2 本体寸法(mm)90×45×41 本体質量(g)73 出力電圧(V)DC110〜156 入力電圧(V)DC12 使用環境温度(℃)0〜40 保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護 USB出力:DC5V 3.1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする