任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード79496596 品番DG822 Pro
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大サンプリングレートは625 MSa/s
最高周波数は50 MHz
垂直分解能16ビット
任意波形編集機能、最大任意波形の長さは2 Mpts/CH(オプションで8 Mpts/CHも可能)
内蔵最大20次高調波発生器
独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は500 MHz
USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能
Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応
標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます

仕様最大任意波形メモリ長:2M(16Mオプション) チャンネル数2CH 分解能垂直分解能16bits サンプルレート625MSa/s 出力周波数最高25MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする