曜日別特売
DG852 Pro 任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro RIGOL(リゴル) 79496605

任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード79496605品番DG852 Pro
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

最大サンプリングレートは625 MSa/s
最高周波数は50 MHz
垂直分解能16ビット
任意波形編集機能、最大任意波形の長さは2 Mpts/CH(オプションで8 Mpts/CHも可能)
内蔵最大20次高調波発生器
独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は500 MHz
USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能
Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応
標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます

仕様最大任意波形メモリ長:2M(16Mオプション)チャンネル数2CH分解能垂直分解能16bitsサンプルレート625MSa/s出力周波数最高50MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする