(1件のレビュー)内容量1箱注文コード79496614品番DG902 Pro
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
最大サンプリングレートは1.25 GSa/s
最大出力周波数は200 MHz
垂直分解能16ビット
任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)
内蔵最大20次高調波発生器
独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHz
USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能
Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応
標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます