任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード79496639 品番DG922 Pro
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大サンプリングレートは1.25 GSa/s
最大出力周波数は200 MHz
垂直分解能16ビット
任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)
内蔵最大20次高調波発生器
独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHz
USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能
Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応
標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます

仕様最大任意波形メモリ長:16M(32M opt.) チャンネル数2CH 分解能垂直分解能16bits サンプルレート1.25GSa/s 出力周波数最高200MHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
研究用途
教育・研究機関

ラジオ波を使う量子関連の研究をしています。装置を最適化した後、遠隔で頻繁に周波数を微調整する必要があり、遠隔操作可能な本製品を購入しました。大変使いやすいです。イーサーネット経由の画面も本体の画面とほぼ同じなので、大変直感的に使えます。お値段も手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする