国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。
小さなバッグにすっぽり入るミニサイズの日傘。
完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 コンパクトに持ち運んで突然の雨にも、照りつける日差しにもバッチリ備えます。
わずか205gの軽量設計。スマホサイズでポーチやポシェットに携帯
傘を開閉する時に、爪を挟まない安全ストッパーを採用。
大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・高UVカット99.9%以上
・晴雨兼用
・軽量設計(約205g)
・撥水仕様
・耐風機能
・軽やかな6本骨。
・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘
・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。