solshade025 折りたたみ 5段折り日傘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79496684 品番 solshade025
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。
小さなバッグにすっぽり入るミニサイズの日傘。
完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 コンパクトに持ち運んで突然の雨にも、照りつける日差しにもバッチリ備えます。
わずか205gの軽量設計。スマホサイズでポーチやポシェットに携帯
傘を開閉する時に、爪を挟まない安全ストッパーを採用。
大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・高UVカット99.9%以上
・晴雨兼用
・軽量設計(約205g)
・撥水仕様
・耐風機能
・軽やかな6本骨。
・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘
・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。

用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー アイボリー/リボン 質量(g)約205 タイプ折りたたみ 直径(Φcm)89 直径×長さL(Φmm×mm)使用時:約890×540、収納時:約53×160 寸法(cm)取手:約2 全長(cm)54 保証期間1年 骨数(本)6 親骨長さ(cm)約50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする