国内日傘ブランドsolshade ソルシェード
ワンタッチで自動開閉ができるジャンプ傘
完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 突然の雨にも、照りつける日差しにも。ワンアクションでサッと開いて、守ります。
6本の親骨は、軽量で丈夫なグラスファイバーを素材を使用。風にあおられて裏返っても元通りに。
ボタンをワンタッチ!スマートに自動開閉
大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・晴雨兼用
・軽量設計(約250g)
・撥水仕様
・耐風機能
・軽やかな6本骨。
・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。
・直径92cm/親骨51cm。
・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。