AB31-02-1-000AB-AC200V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1〜) CKD 79508362

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-1〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 注文コード79508362 品番AB31-02-1-000AB-AC200V
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,160
販売価格(税別)
4,691
この商品は定格電圧1737種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200 管接続口径Rc1/4 ポート数2 作動方式直動式 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする