画像準備中

電子式小形記録計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 温度測定範囲(℃)0〜250 注文コード79510307 品番ES610-01 T 0*250(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
この商品は温度測定範囲・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る
温度測定範囲(℃)0〜250 入力入力信号:熱電対 入力点数1ペン 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする