壁取付形酸素計 モニタ部

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79512109 品番MG3011-00(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ
酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ
MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能

測定範囲0.0〜25.0%O2 電源(V)AC100 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 入力信号0〜10mV
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする