曜日別特売
62620(英語版一般校正証明書付) テーパーゲージダブル シンワ測定 79514699

62620(英語版一般校正証明書付) テーパーゲージダブル シンワ測定 79514699
62620(英語版一般校正証明書付) テーパーゲージダブル シンワ測定 79514699
62620(英語版一般校正証明書付) テーパーゲージダブル シンワ測定 79514699
62620(英語版一般校正証明書付) テーパーゲージダブル シンワ測定 79514699
62620(英語版一般校正証明書付) テーパーゲージダブル シンワ測定 79514699

テーパーゲージダブル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード79514699品番62620(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。
隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。
穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。
隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。

測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120材質ステンレス質量(g)25本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

【シンワ測定】テーハ?ーケ?ーシ? タ?フ?ル 1?15mm 隙間・穴径・長さ測定目盛付 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする