ミューメトロン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書メーカー実施校正書 測定力(N)0.588 注文コード79515977 品番3M-100(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は校正証明書・測定力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。
さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。

仕様ゴムベローズ(オプション):M-131 ストローク(mm)2.8 全長(mm)104.1 測定力(N)0.588 目量1μm 精度(μm)±1 指示範囲(mm)±0.05 測定子F-001(スチール) 裏ぶた仕様F-M100(フラットバック) スピンドル可動範囲(mm)2.8 文字盤寸法(mm)Φ73 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする