シチズン
シチズンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンの ダイヤルゲージ
シチズンの 標準型ダイヤルゲージ
エレメトロン検出器
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(mm)
±0.7
測定力(N)
0.196
注文コード
79516074
品番
DTH-P20S(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・測定力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゴムベローズ:M-131
ストローク(mm)
2
質量(g)
約20(本体のみ)
測定範囲(mm)
±0.7
使用温度範囲(℃)
0〜50
ケーブル長(m)
3
測定力(N)
0.196
分解能(μm)
0.1
ステム径(Φmm)
8
測定子
F-171
端子
F-171
繰返し精密度(μm)
0.3
位置
零点:約1mm
精度保証温度(℃)
24±5
校正証明書
メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200