PEストロング4 150m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2 注文コード79517219 品番2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。

材質スーパーPE100% 長さ(m)150 ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色 号数2 強力(kg)AVE:11
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする