使用例

VGNPB-Y2 ポスティモ ポストN2型 YKK AP 79517718 VGNPB-Y2 ポスティモ ポストN2型 YKK AP 79517718 VGNPB-Y2 ポスティモ ポストN2型 YKK AP 79517718 VGNPB-Y2 ポスティモ ポストN2型 YKK AP 79517718

ポスティモ ポストN2型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個(1箱) 注文コード79517718 品番VGNPB-Y2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。
前入れ・後ろ出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなります。
盗難防止に役立つダイヤル錠(2桁合せタイプ)を装備しております。
A4サイズのカタログや新聞も横向きで投入可能な投函口(ぐち)。新聞なら5日分入る余裕の容量です。

用途郵便受けポスト 材質めっき銅板 オレンジ 再生材使用率(%)0 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×50 投函タイプ前入れ・後ろ出し 再生材使用使用
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※ポストの内側で、部分的に塗装の色ムラがあります。商品性能上全く問題ありませんので、ご了承ください。
※ポスト本体表面に溶接時の痕跡が残りますが、商品の性能上は全く問題ありませんので、ご了承ください。
※柱は別売りになります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする