曜日別特売
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166

 

2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
2000 防寒ブルゾン ボア付き モノタロウ 79525166
モノタロウ

防寒ブルゾン ボア付き

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は色・サイズなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
79525166
品番
2000
在庫数量:残り419点です。
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●身頃の内側にボア使い、袖部分に中綿を使った防寒タイプの防寒ブルゾンです。
●首回りには着脱可能なボア襟が付いています。
●手首部と腰回りには伸縮性に富んだゴムを使用。また手首は締め付け可能な面ファスナーを取り付けています。
●両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。
●胸ポケット付き、簡単に開け閉めできるファスナー付。
●左袖上部にファスナー付ポケット搭載。
●内側にポケット付き、収納便利。

用途
防寒ブルゾン、寒さ対策に最適
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
78
混率(%)
(表地)ポリエステル100 (中綿)ポリエステル100 (裏地)ポリエステル100(リブ)ポリエステル95、ポリウレタン5
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
※濡れたまま放置しないでください。
※家庭洗濯での乾燥機使用は避けてください。
※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。
※過度な引っ張りを受けると縫い目が開くことがありますので、取扱いには注意して下さい。
※この製品は、光により変色する可能性があるため、太陽光や蛍光灯などが長時間当たる所で保管しないで下さい
※ファーは取り外して洗ってください。
※ファスナーは閉じて洗ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする