EQY16HB-300G-B6 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 79533870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQY16HB-300G-B6 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 79533870
EQY16HB-300G-B6 e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC 79533870

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300リード(mm)5モータ配置折返し注文コード79533870品番EQY16HB-300G-B6
参考基準価格(税別)¥142,290販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

ストローク(mm)300寸法(mm)16取付支持形式ヘッド側フランジ形方向折返し:上側リード(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端めねじモータ配置折返しモータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)モータオプションロックなしパラレル入力PNPコントローラ配置:コントローラ一体型

商品説明動画

BTA NE017 Animation JP EQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする