曜日別特売
K401_1200 FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] 79539017

製品イメージ

K401_1200 FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] 79539017
K401_1200 FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] 79539017
K401_1200 FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] 79539017
K401_1200 FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] 79539017
K401_1200 FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] 79539017

FSC クレダン 巻きダンボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
1200
材質(裏)
クラフト50g/m2
備考
波が低く、薄くて包みやすい商品です。
注文コード
79539017
品番
K401_1200
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

・FSC認証紙を使用。

用途
片面段ボールの為、折りやすく、切りやすい。異形や長尺梱包に最適です。
幅(mm)
1200
備考
波が低く、薄くて包みやすい商品です。
長さ(m)
48
材質(裏)
クラフト50g/m2
材質(表)
クラフト50g/m2
FSC認証
認定
FSC認証番号
C084665
注意
※・ご使用時には手を切らないよう手袋等をご使用下さい。・紙製品の為、火気に注意してご使用下さい。・環境保護の為、外装梱包(ポリ入れ)はせず2m多く巻き外装保護しております。(商品48m+過巻2m)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,550/税込1,705
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする