製品イメージ
TANAX(タナックス)[梱包用品]
FSC クレダン 巻きダンボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・材質・備考
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
1200
材質(裏)
クラフト50g/m
2
備考
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。
注文コード
79539026
品番
K4_1200
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・FSC認証紙を使用。
用途
片面段ボールの為、折りやすく、切りやすい。異形や長尺梱包に最適です。
幅(mm)
1200
備考
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。
長さ(m)
48
材質(裏)
クラフト50g/m
2
材質(表)
クラフト50g/m
2
FSC認証
認定
FSC認証番号
C084665
注意
※・ご使用時には手を切らないよう手袋等をご使用下さい。・紙製品の為、火気に注意してご使用下さい。・環境保護の為、外装梱包(ポリ入れ)はせず2m多く巻き外装保護しております。(商品48m+過巻2m)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300