曜日別特売
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078

MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078
MS2-1500(DBR) スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 79539078

スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード79539078品番MS2-1500(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー。ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー。
灯油缶18Lが7本保管可能。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き。

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
色
ダークブラウン
材質
亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)
1550
質量(kg)
27
高さ(mm)
520
奥行(mm)
490
耐荷重(kg)
80(底板)
天板耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1550×490×520
組立時間
約30~40分
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1440×390×450
扉形式
上蓋
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53059083
2024-06-24
用途: 洗車道具の保管に車庫付近に設置
農・林・水産業

梱包状態でも重量が有るため、運搬移動が大変。
組み立ててしまうと、内容物がたっぷり収納出来るので良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする