1063343 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ36 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79541160

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-3 Gメタ] 巻取Φ36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1キット
材質(金具)
【ワイヤー金具】メッキ
注文コード
79541160
品番
1063343
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-3】
分割式で薄さも追求したスロットルホルダー。(厚さ17.75mm)

材質(金具)
【ワイヤー金具】メッキ
色
【ホルダー】ガンメタ
適合車種
YAMAHA V MAX1200 '1985 ~ '2008
巻取径(Φmm)
Φ36
注意
※装着には別途スイッチキットが必要です。付属ワイヤーはホルダー・ケーブルジョイント間用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする