1068933SU スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79541221

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 BLK] 巻取Φ42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合車種など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1キット
適合車種
HONDA CB1300SB '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SB(ABS) '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF(ABS) '2014 ~ '2017
注文コード
79541221
品番
1068933SU
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

材質(金具)
【ワイヤー金具】ステンレス
色
【ホルダー】ブラック
適合車種
HONDA CB1300SB '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SB(ABS) '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF(ABS) '2014 ~ '2017
巻取径(Φmm)
Φ42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする