1068086SU スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79541257

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材質が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1キット
材質(金具)
【ワイヤー金具】ステンレス
注文コード
79541257
品番
1068086SU
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

材質(金具)
【ワイヤー金具】ステンレス
色
【ホルダー】シルバー
適合車種
KAWASAKI ZX-10R '2006 ~ '2007, KAWASAKI Ninja250R '2008 ~ '2012
巻取径(Φmm)
Φ40
注意
※NINJA250Rへの装着には別途スイッチキットが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする