1069910SU スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 Gメタ] 巻取Φ32 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79541440

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-2 Gメタ] 巻取Φ32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合車種・材質が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1キット
適合車種
HONDA CB1300SB '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SB(ABS) '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF(ABS) '2014 ~ '2017
材質(金具)
【ワイヤー金具】ステンレス
注文コード
79541440
品番
1069910SU
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-2】
コンパクトな薄型のスロットルホルダー。(厚さ15mm)

材質(金具)
【ワイヤー金具】ステンレス
色
【ホルダー】ガンメタ
適合車種
HONDA CB1300SB '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SB(ABS) '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF '2014 ~ '2017, HONDA CB1300SF(ABS) '2014 ~ '2017
巻取径(Φmm)
Φ32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする