曜日別特売
1068904 スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ※グロメット付属 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79542088

スロットルKIT [ホルダー:TYPE-1 SIL] 巻取Φ40 ※グロメット付属

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1キット
注文コード
79542088
品番
1068904
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

アクティブ スロットルキットは、豊富な開度展開で乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし。逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
【スロットルキットTYPE-1】
メンテナンス性に優れる分割式スロットルホルダー。(厚さ25mm)

色
【ホルダー】シルバー
適合車種
KTM 390 DUKE '2014 ~ '2015, KTM 200 DUKE '2012 ~ '2012, KTM 125 DUKE '2011 ~ '2012, KTM RC 390 '2014 ~ '2015
材質(金具)
【ワイヤー金具】ノーマルワイヤー使用
巻取径(Φmm)
Φ40
注意
※ノーマルワイヤーを使用します。
※グロメットが付属します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする