TA1-0013-044-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570115

商品画像

TA1-0013-044-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570115
TA1-0013-044-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570115
TA1-0013-044-11 カスタムデザインポリエステルドライビブス MARKLESS STYLE 79570115

カスタムデザインポリエステルドライビブス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1セット(5枚)注文コード79570115品番TA1-0013-044-11
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

プリントに特化した、イベントなどで活躍するビブスです。
遠くからでも識別しやすい、はっきりとしたカラーリングをご用意しています。
スポーツや学校行事での使用はもちろん、イベントや医療現場、工事現場のスタッフ用、研修時のグループ分けなど、
さまざまな用途でご使用いただけます。

色(本体)
ホワイト
色
ホワイト
肩幅(cm)
33
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
約66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする