曜日別特売
15201103 寿ザル 大 グリーン 松井化学工業 79575067

寿ザル 大 グリーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
79575067
品番
15201103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

鮮魚、干物用カゴです。フルーツ、野菜などの販売用ザルとしても使用できます。

材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
長さ240×幅157×深さ20
色
グリーン
質量(g)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする