曜日別特売
11060409 フレッシュ篭 特小 松井化学工業 79575338

フレッシュ篭 特小

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
79575338
品番
11060409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

フルーツ、野菜などを入れるカゴです。

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
長さ300×幅230×深さ55
色
モール:グリーン、本体:ホワイト
質量(g)
93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする