カーボーイ
安心クッションD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
アイボリー
イエロー
グレー
ブラウン
ブラック
タイプ
細
大
小
細
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79577140
品番
ACD2003BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
中空構造で衝撃吸収力がアップしたD型構造のクッションです。
用途
戸当たり、台車などをカバー
色
ブラウン
タイプ
細
幅(cm)
2
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8