曜日別特売
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210

ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210
ACD2011YE 安心クッションD型 カーボーイ 79577210

安心クッションD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色イエロー
タイプ大
内容量1巻注文コード79577210品番ACD2011YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

中空構造で衝撃吸収力がアップしたD型構造のクッションです。

用途
戸当たり、台車などをカバー
色
イエロー
タイプ
大
幅(cm)
3.5
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする