WP16【ワケあり】 電磁ポンプ 太産企業商事 79577605

電磁ポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個使用流体水、アルコール、石鹸水、柔軟剤アズワン品番6-9214-02注文コード79577605品番WP16【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,98016,980

交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)電圧(V)AC100使用電圧(V)AC100V 50/60Hz最大流量90L/h(0MPa)使用流体水、アルコール、石鹸水、柔軟剤特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)幅55×高さ100消費電力(W)26最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.12(1.2)(閉塞時)接続口吸引口タケノコΦ9~10mm、吐出口タケノコΦ8~9mmアズワン品番6-9214-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33184724
2019-02-20
用途: 機械のメンテナンス
特別養護老人ホームしらいわ医療・福祉・介護関連業

コンパクトな製品なので使用しやすい。
種類を増やして頂ければ、多様性が期待されると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33184724
2017-07-31
用途: 潤滑油給油

筍部が太いので配管に苦労した。
ワンタッチカプラーが取り付けれるといい

対象商品 : 33184742
2017-05-27
用途: スチームクリーナーの電磁ポンプ故障の交換修理
ヤマモト歯研医療・福祉・介護関連業

TAISANN製・日本コントロールのポンプを購入できることが難しくホームセンターなどで販売取り扱い店も殆どありません。
1個単位で注文購入できることがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする