PT-2710【ワケあり】 AC/DC電流プローブ PINTECH 79577621

AC/DC電流プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は測定範囲・周波数など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲
0.4A~10A、10A~60A
周波数
200kHz
注文コード
79577621
品番
PT-2710【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)アウトレット
¥63,980¥51,980

最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
測定範囲
0.4A~10A、10A~60A
周波数
200kHz
立ち上がり時間
1.75ns
比率
(変換比)50mV/A(20:1) 5mV/A(200:1)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
クランプ径(Φmm)
11
確度
0.02

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする