DAIKO(大光電機)
電源接続/延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
先端部片側 ヨリ線
注文コード
79578095
品番
DP-40169【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
終端コネクタ付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
先端部片側 ヨリ線
寸法(mm)
全長1m