曜日別特売
NLA-120Y-100【ワケあり】 大型LED回転灯 フラッシャーランタン 日動工業 79578689

大型LED回転灯 フラッシャーランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
発光色
注文コード
79578689
品番
NLA-120Y-100【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9809,598

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。

用途
工場出入口の仮設警告灯など。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
発光色
消費電力(W)
1.2
定格電流(A)
0.02
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
大型LED回転灯フラッシャーランタン黄
トラスコ品番
835-7586
材質
カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
形状
円筒形
質量(g)
530
定格電圧(V)
AC100
外径(Φmm)
120
高さH(mm)
156
電源コード(m)
約0.35
保護等級
IP23(屋外型)
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする