ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
色
黒
注文コード
79578698
品番
WP-FC-110-BLK-L-JAN-BP【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,498
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用
U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
629-3038
寸法(mm)
(胴ベルト幅×長さ)45×1400
色
黒
サイズ
L
ベルト幅W×長さL(mm)
補助:85×800
バックル
スチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1400
適応ウエスト(cm)
95-120
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。