GA1762W【ワケあり】 タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ 東リ 79578820

※サンプル画像

タイルカーペット GA-100W シルキーラインⅡ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は全厚・内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
全厚(mm)
6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
注文コード
79578820
品番
GA1762W【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
26.5/ケース
品種
タイルカーペット
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5 (H4/L3ハイローループパイル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46151789
2026-01-24
用途: 床
建設業・工事業

綺麗に仕上がりました。価格高騰で高かったのですが満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする