曜日別特売
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066

 

6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066
6127A-BLACK【ワケあり】 モデュラー タイヤステップ 3D U ACE(スリーディーユーエース) 79579066

モデュラー タイヤステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ブラック関連部品品番:6126M-BK,6126L-BK注文コード79579066品番6127A-BLACK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,98019,980

安定性、安全性を目指したタイヤステップ
販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ブラック耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100型番6127A商品タイヤステップ関連部品品番:6126M-BK,6126L-BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする