曜日別特売
30306 303 エアロスペースプロテクタント 303Products 79579486

商品画像

30306 303 エアロスペースプロテクタント 303Products 79579486
30306 303 エアロスペースプロテクタント 303Products 79579486
30306 303 エアロスペースプロテクタント 303Products 79579486
30306 303 エアロスペースプロテクタント 303Products 79579486
30306 303 エアロスペースプロテクタント 303Products 79579486

303 エアロスペースプロテクタント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
79579486
品番
30306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

303エアロスペースプロテクタントのご紹介:アウトドア愛好家と自動車愛好家にとって必需品
303エアロスペースプロテクタントは、アウトドア用品、自動車の内装など、さまざまな表面を保護するのに最も効果的な製品の一つとして広く知られています。優れた紫外線保護効果と長持ちする処方により、大切な持ち物を新品同様の状態に保ち、長年にわたって最適な性能を発揮させるための頼れる製品となっています。
あなたが車好きであろうと、アウトドア愛好家であろうと、あるいは単に持ち物を長持ちさせたいと考えている人であろうと、303エアロスペースプロテクタントは必需品です。強力な配合により、色あせ、ひび割れ、環境による損傷から保護し、表面を常に新品同様の状態に保ちます。
紫外線によるダメージから保護:強い日差しにさらされる屋外および屋内の表面を長期間保護します。
色あせやひび割れを防ぎます:ビニール、ゴム、プラスチック、革に最適で、アイテムの色と状態を保つのに役立ちます。
撥水・防汚性:水や汚れをはじき、掃除が楽になり、表面のメンテナンスも簡単になります。
様々な素材に安全に使用できます。ボート、キャンピングカー、車、屋外用家具、タイヤなど、その他多くのものに使用できます。

使用方法
ステップ1:表面を徹底的に清掃する
保護剤を塗布する前に、表面に汚れ、ほこり、その他のゴミが付着していないことを確認してください。中性洗剤と水溶液でその部分を丁寧に洗浄し、乾燥させてください。
ステップ2:303エアロスペースプロテクタントを塗布する
ご使用前にボトルをよく振ってください。保護剤を表面にたっぷりとスプレーし、隅々まで行き渡るようにしてください。
ステップ3:余分なものを拭き取る
塗布後は、清潔なマイクロファイバークロスで余分なクリームを拭き取ってください。最大限の保護効果を得るためには、均一に塗布することが重要です。
ステップ4:乾燥させる
使用する前に表面を完全に乾燥させてください。これにより保護効果がしっかりと定着し、持続的な効果が得られます。
施工性
マイクロファイバー製のフォームアプリケーター(ワックススポンジ)やタオルに直接塗って
から使用することもできます。縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多すぎたので濡れた
タオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。
用途
ブランドの象徴。航空・宇宙、自動車、家庭用と多目的に使用。(容量違い)
危険物の類別
非危険物
注意
※? スエードなどの未仕上げレザー、布地(キャンバス)、床材、透明プラ
※スチック、メーターパネル、ヘッドライトには使用しないでください。
※? 本製品は自然乾燥しません。乾いた布で軽くバフがけすると、密着性、
※撥水性、持続性が高まります。UVカット効果を最大限にするため、3~
※5週間おきに塗布してください。
※? 籐家具に使用する場合は織り目や多孔質の表面に余分に残ることがある
※為、完全に拭き取るように注意が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする