曜日別特売
EL-D00/1(251WWM) AHZ LED調光ダウンライト 三菱電機 79582286

LED調光ダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79582286品番EL-D00/1(251WWM) AHZ
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス250ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU251WWM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.9 (200V時)光束(Lm)器具:2060光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする