曜日別特売
EL-D01/1(15127M) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79582661

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79582661品番EL-D01/1(15127M) AHN
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。
固定出力形
明るさクラス150ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
電球色(2700K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D01/1、セット型番:EL-DU15127M AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:1250光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする