曜日別特売
EL-D04/3(061DM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79584901

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
内容量1個注文コード79584901品番EL-D04/3(061DM) AHN
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
固定出力形
明るさクラス60ライトユニットとのセット
天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)型番EL-D04/3、セット型番:EL-DU061DM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.8 (200V時)光束(Lm)器具:580光色昼光色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする