AB31-02-5-D2EAS-AC110V AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00〜) CKD 79587645

AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 注文コード79587645 品番AB31-02-5-D2EAS-AC110V
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥10,739
販売価格(税別)
9,763
この商品は定格電圧1841種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする