曜日別特売
EL-D08/3(151WM) AHN LEDダウンライト 三菱電機 79589198

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
光束(Lm)器具:1390
内容量1個注文コード79589198品番EL-D08/3(151WM) AHN
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。
固定出力形
明るさクラス150ライトユニットとのセット
空間全体に光が広がる白色コーン反射板
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU151WM AHN平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.8 (200V時)光束(Lm)器具:1390光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする