三菱電機
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79608195
品番
EL-LFV2341.1HN
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
器具:1.4、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、天井面には取付できません
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11.5
材質(カバー)
ガラス、透明消し仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.117