三菱電機
LEDブラケット
用途
屋内用
質量(kg)
器具:1.4、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、天井面には取付できません
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11.5
材質(カバー)
ガラス、透明消し仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.117
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79608195
EL-LFV2341.1HN
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79608211
EL-LFV2351.1HN
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください