曜日別特売

ブラケット 初期照度補正

ブラケット 初期照度補正 - 三菱電機
用途
屋内用
材質
端板:樹脂、ライトグレー仕上
材質(本体)
アルミ、アルマタイト仕上
備考
ランプ別売
タイプ
初期照度補正タイプ
周波数(Hz)
50/60
材質(カバー)
アクリル、乳白色仕上
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100~242
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79608220EL-LFV2361.AHJ器具:1.1、ランプ:0.15100V時:13、200V時:1340000時間(光束維持率85%)
¥39,800
¥38,980
¥42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79608561EL-LFV4711A.AHJ器具:2.3、ランプ:0.3100V:28(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)40000時間(光束維持率90%)
¥49,600
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする