AB41-02-1-000AS-AC110V AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-1〜3-〜) CKD 79618086

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-1〜3-〜)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110 ねじの種類Rc 注文コード79618086 品番AB41-02-1-000AS-AC110V
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,828
販売価格(税別)
8,025
この商品は定格電圧・種別・ねじの種類など5233種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 定格電圧(V)AC110 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79648852
2021-02-16
用途:
エアーの制御に使用
株式会社ASAI ENGINEERS 様

間違いない品質 ブラケット付きですぐに設置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする