SLOWER
SLOWERの デスク・テーブル
SLOWERの ワークデスク・簡易テーブル
SLOWERの 簡易テーブル
FOLDING MINI STOOL Tabac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
HAZY WHITE
注文コード
79621510
品番
SLW351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
HAZY WHITE
材質
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート
寸法(mm)
使用時:320×220(H)×250、折畳時:320×350(H)×40
質量(kg)
1.05
高さ(mm)
220
質量(g)
約1050
動荷重(kg)
125
静荷重(kg)
150
注意
※薄い発色の本シリーズは、生産毎の発色に若干の誤差が生じることがございます。
※ご覧の閲覧環境(PC・スマホ)等により、色の見え方が異なる場合がございます。